Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p407078 Herst.-Nr.: 4004231481443 EAN/GTIN: 4004231481443 |
| |
|
| | |
| Putzpapier Basic XXL 1000 • Industrielles Trockenpapier aus Recycling-Fasermaterial • Nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark und reißfest • in Folie, perforiert • Für tägliche Trockenanforderungen in den meisten Bereichen • Besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten, wie Öl und Schmiere • Qualitätsnorm: ISO 9001, ISO 14001 • Für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Blatt-Anzahl: | 1000 | Farbe: | naturweiß | Breite: | 380 mm | Länge: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier weiß 3 lagig, einwegputztücher, industrieputzpapier 3 lagig, Katrin, naturweiss, 3lag., 38x36cm, 1000Bl. |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 7,50* | ab € 28,54* | € 42,11* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,47* | € 43,33* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 30,99* | € 45,27* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 39,54* | € 51,04* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 39,87* | € 53,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Blätter (ab € 0,03987* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|