| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p404997 Herst.-Nr.: 700801 EAN/GTIN: 4250560500755 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Farbwalze Lammplüsch Nr. 7008 und 7009
Gewebter Bezug aus weicher Polyacrylfaser, Spitzen aufgeraut, Florhöhe 18 mm, stark gepolstert, eckenausrollend. Passend für Steckbügel mit 8 mm Ø. Weitere Informationen: | | Für Steckbügel-Ø: | 8 mm | SB-Verpackt: | Nein | Anwendung: | Geeignet für grob strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich | Größe: | 180 | Farbe: | gelb | Material: | Polyacryl | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Rollenbreite: | 180 | Florhöhe: | 18 | Ausführung: | Plüsch | Hersteller: | Nölle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze, Nölle, Ersatzwalze, Lammplüsch, 18, cm, Fassadenr. |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 4,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,92* | € 4,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,93* | € 4,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,94* | € 4,42* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,05* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|