Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 254 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 254 mm vernickelt
Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 254 mm vernickelt
Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 254 mm vernickelt
Gedore Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 254 mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-p404745
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2170973
EAN/GTIN:
     4010886881590
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel

DIN 3117, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen. Schwedisches Modell. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle. Messskala gelasert.

Weitere Informationen:
Skaleneinteilung:
0-30
Gewicht kg:
0,480 kg
Spannweite:
30 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenveredelung:
vernickelt, verchromt
Gewicht:
480
Nenngröße in Zoll:
10
Min. Schlüsselweite:
10
Länge (L, L1):
254,5 mm
Schlüsselweite max.:
30 mm
Länge:
254 mm
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Hersteller:
Gedore
Oberflächenausführung:
vernickelt & verchromt
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3117 / ISO 6787
Max. Schlüsselweite:
30 mm
Größe:
10 Zoll
Gesamtlänge:
254 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Verstellbarer, Engländer, GEDORE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 18,43*
6 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 15,43*
€ 19,26*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 15,57*
€ 19,29*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 19,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 15,22*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 S 12 C
ab € 21,27*
Ähnlich
Gedore
60 S 6 C
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.