Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osborn Topfbürste Stahldraht M14 75x0,50 mm gezopft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osborn Topfbürste Stahldraht M14 75x0,50 mm gezopft
Osborn Topfbürste Stahldraht M14 75x0,50 mm gezopft
Osborn Topfbürste Stahldraht M14 75x0,50 mm gezopft
Osborn Topfbürste Stahldraht M14 75x0,50 mm gezopft
Artikel-Nr.:
     5417B-p404680
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4013349628770
EAN/GTIN:
     4013349628770
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 75mm gezopft m14
Topfbürste mit Stützring, mit gehärtetem, gezopftem Stahldraht

Drahtstärke 0,50 mm, für schwere Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen.
Weitere Informationen:
Besatzart:
gezopft
SB-Verpackt:
Nein
Max. zulässige Drehzahl:
11000
Max. U/min:
11000
Einsatzbereich:
Für schwere Reinigungsarbeiten
Anwendung:
Zum Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Durchmesser:
75
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bürstenkörperfarbe:
blau
Besatzstärke:
0,5
Hersteller:
Osborn
Besatzmaterial:
Stahldraht gehärtet
Gewinde:
M14x2
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, Osborn, Stahldraht, M14, 75x0,50, mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
10
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,95*
5 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 8,79*
6 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,81*
7 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 6,34*
€ 8,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008608151
ab € 7,01*
Ähnlich
Osborn
0002608133
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.