Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Folie B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild Folie B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend
Hinweisschild Folie B200xH200 mm Krankentrage langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     5417B-p404279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589372284
EAN/GTIN:
     4044589372284
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Rettungsschild, Krankentrage • ASR A1.3 E013 • DIN EN ISO 7010 E013 • Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
Weitere Informationen:
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
E = Rettungszeichen
Garantie:
Nein
Höhe:
200
Breite:
200
Länge:
200
Material:
Folie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
Krankentrage
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Ja
Hersteller:
SafetyMarking
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,82*
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 6,97*
1
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 6,97*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 7,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3050
ab € 2,56*
Ähnlich
Wolk
15.A3055
ab € 5,48*
Ähnlich
Wolk
21.A3050
ab € 1,77*
Ähnlich
Wolk
21.A3055
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
38.A3050
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
43.A3050
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
43.A3055
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.