| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p404074 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569091626 EAN/GTIN: 4053569091626 |
| |
|
| | |
| Big Bag für Asbestplatten • Beschichtet • Oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebändern • Boden geschlossen • 4 umlaufende Gurte, 30 cm freie Länge Weitere Informationen: | | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Ausführung: | 4 Hebeschlaufen | Höhe: | 300 mm | Breite: | 1250 mm | Länge: | 3200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,20* | € 18,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,09* | € 18,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 14,12* | € 18,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,21* | € 18,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,35* | € 18,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|