Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag Asbest 3200x1250x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag Asbest 3200x1250x300 mm
Big Bag Asbest 3200x1250x300 mm
Artikel-Nr.:
     4012-780943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569091626
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag
";Big Bag für Asbestplatten

• Beschichtet
• Oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebändern
• Boden geschlossen
• 4 umlaufende Gurte, 30 cm freie Länge

"
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Asbestlogo (2-farbig)
Länge:
3200 mm
Breite:
1250 mm
Höhe:
300 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, 30618517, Asbest, Bag, Big, BigBags, Plattensack, Transportbehälter, Transportsäcke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,20*
€ 18,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,09*
€ 18,58*
Lager 4012
70
€ 6,90*
ab € 14,12*
€ 18,62*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,21*
€ 18,69*
6 Tage
70
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.