| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4017365 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539126370 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Kapuzenjacke Herren JN1144
Ausführung: - Elastische, angenehme Interlock-Qualität
- Angeschnittene Kapzuze mit Weitenregulierung
- Aufgesetzte Kängurutasche mit Reißverschluss
- Reißverschlüsse: YKK
- Lässiger Schnitt
Material:
Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan, 380 g/m²
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | S | Farbe: | dark-melange | Material: | 92% Polyester / 8% Elasthan | Gewicht: | 380 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Herren, JN1144 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,45* | € 57,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,71* | € 63,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|