Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L (ohne Akku, ohne Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Makita Akku-Staubsauger 2x18V, 15 l, Nass/Trocken, L (ohne Akku, ohne Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     5417B-p4016121
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381898935
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsstarker 2 x 18 V Akku-Staubsauger mit bürstenlosem Motor. Geeignet als Nass- und Trockensauger.

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten
- Einstellbare Saugleistung
Weitere Informationen:
Behältervolumen netto Staub:
15
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Makita
Teleskoprohr:
nein
Höhe:
421
Breite:
334
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Länge:
366
Filterart:
mehrfach
Gewicht ohne Akkupack:
7,9
Behältervolumen netto Wasser:
12
max. Unterdruck:
110 mbar mbar
Laufzeit:
40 min min
Gewicht mit Akkupack:
7,2-7,9 kg
Schlauchdurchmesser:
32 mm
Schlauchlänge:
1,7 m
Schlauch-Ø:
32 mm
Behältervolumen:
15 l
Akkuspannung:
18 V
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 305,83*
€ 371,27*
Frei Haus
ab € 307,49*
€ 374,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 317,12*
€ 386,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,80*
€ 391,39*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,33*
€ 416,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,48*
€ 459,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,73*
€ 454,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,87*
€ 430,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,33*
€ 413,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.