Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. XL schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. XL schwarz/grau
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. XL schwarz/grau
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. XL schwarz/grau
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912-2025 Gr. XL schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p4015607
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1970-912-2025-XL
EAN/GTIN:
     5702824812788
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
ENGEL Pilotjacke Enterprise zweifarbig 1970-912

Ausführung:
  • Faserpelz und Polyamid Steppstoff halten warm
  • viele funktionelle Taschen
  • verstellbarer Kragen
  • verdeckter Reißverschluss vorne
  • elastischer Bund
  • wind- und wasserabweisend
Material:
Oberstoff: 100% Polyester, 235 g/m²
Mittel Futter: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz/grau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
235 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Farbcode:
2025
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
ENGEL
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, bomberjacke xl schwarz, bomberjacke schwarz, fliegerjacke, ENGEL, Enterprise, zweifarbig, 1970-912-2025, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,16*
€ 86,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 92,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.