Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 8x8 mm Korn 600, Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 8x8 mm Korn 600, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 8x8 mm Korn 600, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 8x8 mm Korn 600, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 8x8 mm Korn 600, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 8x8 mm Korn 600, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 8x8 mm Korn 600, Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P2KU Kugelform 8x8 mm Korn 600, Schaft 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4014245
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497052684
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
feinschleifstift schaft 3mm
Fein- bis Glanzpolitur auch auf kleinen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Max. U/min:
16
Bohrungsdurchmesser:
3 mm
Korngröße:
600
Stärke:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift lukas, schleifstift, LUKAS, Polierstift, P2KU, Kugelform, 8x8, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,57*
€ 109,55*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,96*
€ 109,55*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 115,88*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,55*
€ 130,3645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,36*
€ 128,9484
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 104,61*
€ 124,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,53*
€ 120,8207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,02*
€ 117,8338
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 97,83*
€ 116,4177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,57*
€ 99,4483
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,1785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.