Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-53 Gr. 5XL forest green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-53 Gr. 5XL forest green
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-53 Gr. 5XL forest green
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-53 Gr. 5XL forest green
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559-53 Gr. 5XL forest green
Artikel-Nr.:
     5417B-p4013801
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5702820530792
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts grün
ENGEL T-Shirt Herren FE T/C 9054-559 

Ausführung:
  • Kurzarm T-Shirt 
  • Strickbündchen am Hals
  • Kontraststeppnähte an Hals, Schultern und Armöffnungen
Material: 
60% Polyester, 40% Baumwolle, 160 g/m²

Pflegehinweis:
  • Mit gleichen Farben waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
53
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
ENGEL
Größe:
5XL
Farbe:
forest green
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 5xl, ENGEL, T-Shirt, Herren, FE, T/C, 9054-559-53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.