| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4012927 Herst.-Nr.: 206319.10.5 EAN/GTIN: 4044465383922 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (8,0 mg/cm²/h), 1,9 – 2,1 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Kunststoff-/Vliesbrandsohle: Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine). Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Sohle: Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzenund Absatzsprengung. Kraftstoffbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation. Gemäß EN ISO 20347:2012. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. Sonstiges: Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung, handaufgezogener Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich für eine längere Lebensdauer, Anziehschlaufe, antistatisch."} Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Haix | Sicherheitsklasse: | O2 | Farbe: | braun | Größe UK: | 10.5 | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Nein | ESD: | Nein | Ausführung: | Stiefel | Größe: | 45.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, haix bergstiefel, bergstiefel, wanderschuhe braun, Haix, Sicherheitsstiefel, SCOUT, 2.0, Gr., UK |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 138,11* | € 172,10* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 139,43* | € 173,50* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 136,59* | € 179,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|