Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Damen JN867 Gr. XL carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Damen JN867 Gr. XL carbon
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Damen JN867 Gr. XL carbon
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Damen JN867 Gr. XL carbon
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Damen JN867 Gr. XL carbon
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Damen JN867 Gr. XL carbon
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Damen JN867 Gr. XL carbon
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Damen JN867 Gr. XL carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p4010315
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539053393
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Damen JN867

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Brusttasche mit Patte und Knopf, loser Taschenbeutel zur einfachen Veredelung
  • Necktape
  • Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
  • Knopfleiste mit 4 Knöpfen, leicht tailliert
  • 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
carbon
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Ausführung:
Polo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.