| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4010266 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539046821 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Poloshirt langarm Damen JN865
Ausführung: - Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Gestrickter Polokragen, Armbündchen mit Elasthan
- Brusttasche mit Patte und Knopf, loser Taschenbeutel zur einfachen Veredelung
- Necktape
- Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
- Knopfleiste mit 4 Knöpfen, leicht tailliert
- 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material: Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | turquoise | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 200 g/m² | Form: | langarm | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Ausführung: | Langarmshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), damen-poloshirt hellblau gr. l, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, James, &, Nicholson, Poloshirt, langarm, Damen |
| | |
| |