Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. XS gold-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. XS gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. XS gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. XS gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. XS gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. XS gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. XS gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838 Gr. XS gold-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p4007460
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901973153
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gelb
James & Nicholson T-Shirt Herren JN838

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
  • Rundhalsausschnitt
  • 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material:
50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
gelb
Größe:
XS
Farbe:
gold-yellow
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
James & Nicholson
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals, James, &, Nicholson, T-Shirt, Herren, JN838
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.