Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Stauchkopfnagler XGT, 40V max., 18ga, 15-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Stauchkopfnagler XGT, 40V max., 18ga, 15-40 mm
Makita Akku-Stauchkopfnagler XGT, 40V max., 18ga, 15-40 mm
Makita Akku-Stauchkopfnagler XGT, 40V max., 18ga, 15-40 mm
Makita Akku-Stauchkopfnagler XGT, 40V max., 18ga, 15-40 mm
Makita Akku-Stauchkopfnagler XGT, 40V max., 18ga, 15-40 mm
Makita Akku-Stauchkopfnagler XGT, 40V max., 18ga, 15-40 mm
Makita Akku-Stauchkopfnagler XGT, 40V max., 18ga, 15-40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4005779
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381739245
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler makita
akku nagler
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation
Ein Stauchkopfnagler für höchste Ansprüche

- Kompaktes und handliches Design
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
2,2
Gewicht inkl. Akku:
3,2
Nageldurchmesser:
15
Magazinkapazität:
100
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Makita
Höhe:
243
Breite:
86
Länge:
234
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>):
81
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
3,2 kg
Nagellänge:
15 - 40 mm
Akkuspannung:
40 V
Weitere Suchbegriffe: Makita, Akku-Stauchkopfnagler, XGT,, 40V, max.,, 18ga,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 290,99*
€ 331,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,53*
€ 334,08*
Frei Haus
ab € 306,06*
€ 348,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,15*
€ 348,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,00*
€ 354,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,06*
€ 393,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,01*
€ 366,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,44*
€ 356,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.