| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4005705 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457375888 |
| |
|
| | |
| Leibwächter Sommer-Softshelljacke Damen FLXDS
Die Damen Sommer-Softshelljacke FLXDS von Leibwächter ist eine leichte, atmungsaktive Jacke aus 3 Lagen Softshellmaterial. Die LWTEX-Membran schützt zuverlässig gegen Wettereinflüsse und macht die Jacke wasserdicht. Die reflektierenden Elemente sorgen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln. Der verdeckte Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen ermöglicht eine individuelle Passform. Zwei Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts und zwei große Innentaschen bieten ausreichend Platz für alles, was man bei der Arbeit braucht. Die Damen Sommer-Softshelljacke FLXDS von Leibwächter ist eine funktionale Jacke für alle Outdooraktivitäten und Arbeiten.
Ausführung: - leichte, atmungsaktive, 3-lagige Softshelljacke
- die LWTEX-Membran schützt gegen Wettereinflüsse
- wasserdicht: 8000 mm
- atmungsaktiv: 3000 g/m²/24h
- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen
- 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss
- Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts
- 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss und großzügigen Taschenbeuteln
- 2 große Innentaschen
- verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
- abnehmbare, regulierbare Kapuze mit Gummizug
- verlängertes Rückenteil
Material: Obermaterial: 92% Polyester / 8% Polyester-Pongee (TPU Membrane + Fleece) 260 g/m²
Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe 38. Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | kornblau/schwarz | Gewicht: | 260 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Wassersäule: | 8.000 mm | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Leibwächter | Material: | 92% Polyester / 8% Polyester-Pongee |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 60,22* | € 78,26* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,23* | € 84,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|