Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastrolle RR120, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 225 kg, Platte 138x110 mm, Kugellager, Radkörper Aluminium, Lauffläche Guss-Polyurethan 78 Sh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastrolle RR120, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 225 kg, Platte 138x110 mm, Kugellager, Radkörper Aluminium, Lauffläche Guss-Polyurethan 78 Sh
BS Rollen Schwerlastrolle RR120, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 225 kg, Platte 138x110 mm, Kugellager, Radkörper Aluminium, Lauffläche Guss-Polyurethan 78 Sh
BS Rollen Schwerlastrolle RR120, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 225 kg, Platte 138x110 mm, Kugellager, Radkörper Aluminium, Lauffläche Guss-Polyurethan 78 Sh
Artikel-Nr.:
     5417B-p387349
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223400038
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlastrolle RR120.B91.125, Produkttyp: Lenkrollen mit Rad-/Totalfeststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Guss-Polyurethan 78 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 225 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Shore:
78 Shore A
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
blau
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
50 mm
Bauhöhe:
170 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
225 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 187,93*
€ 228,48*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 234,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.