Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 900 kg, Kugellager, Polyamidrad, Anschraubplatte, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 900 kg, Kugellager, Polyamidrad, Anschraubplatte, mit Feststeller
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 900 kg, Kugellager, Polyamidrad, Anschraubplatte, mit Feststeller
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 900 kg, Kugellager, Polyamidrad, Anschraubplatte, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     5417B-p387236
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223399509
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Gehäuse Stahlschweißkonstruktion verzinkt
Kugellager im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Laufflächenbesonderheit:
gegossen
Radkörperbesonderheit:
gegossen
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
35 mm
Bauhöhe:
145 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Tragfähigkeit:
900 kg
Radbreite:
55 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle 100mm lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, BS-Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller-Platte-100-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 178,03*
€ 218,67*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,65*
€ 224,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.