Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 225 kg, Kugellager, PU-Rad, Alu-Felge, Platte, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 225 kg, Kugellager, PU-Rad, Alu-Felge, Platte, mit Feststeller
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 225 kg, Kugellager, PU-Rad, Alu-Felge, Platte, mit Feststeller
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 225 kg, Kugellager, PU-Rad, Alu-Felge, Platte, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     5417B-p386900
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223397635
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Geschlossener Gabelkopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Shore:
78 Shore A
Gehäuse Besonderheit 2:
schwere Ausführung
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Schraublochentfernung:
105x75 mm
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
blau
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
46 mm
Bauhöhe:
178 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
225 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-125-blau-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 112,05*
€ 138,25*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 144,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.