Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwere Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 100 mm, Tragkraft 80 kg, Gleitlager, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwere Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 100 mm, Tragkraft 80 kg, Gleitlager, mit Feststeller
BS Rollen Schwere Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 100 mm, Tragkraft 80 kg, Gleitlager, mit Feststeller
BS Rollen Schwere Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 100 mm, Tragkraft 80 kg, Gleitlager, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     5417B-p385891
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223384703
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100mm 80k...
Gabel aus Stahlblech,
verzinkt-chromatiert,
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Gleitlager
Befestigung:
Stift
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Gehäuse:
Stahlblech
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Stift
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
42 mm
Ausladung:
42 mm
Bauhöhe:
129 mm
Plattengröße:
ohne mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
80 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Stift-100-dunkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.