Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwere Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 100 mm, Tragkraft 80 kg, Konuslager, Spreizbefestigung, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwere Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 100 mm, Tragkraft 80 kg, Konuslager, Spreizbefestigung, elektrisch leitfähig
BS Rollen Schwere Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 100 mm, Tragkraft 80 kg, Konuslager, Spreizbefestigung, elektrisch leitfähig
BS Rollen Schwere Apparaterolle, Lenkrolle, Rad Ø 100 mm, Tragkraft 80 kg, Konuslager, Spreizbefestigung, elektrisch leitfähig
Artikel-Nr.:
     5417B-p385879
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223383980
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
ESD-Lenkrolle
apparaterollen lenkrolle
Gabel aus Stahlblech,
verzinkt-chromatiert,
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Spreizhülsen:
18-37,5
Befestigung:
Stift
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Stift
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
42 mm
Ausladung:
42 mm
Bauhöhe:
129 mm
Plattengröße:
ohne mm
Radkörper:
Stahlfelge
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
80 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterolle 100mm, BS-Lenkrolle-Stift-100-schwarz-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,83*
€ 32,64*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 38,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.