Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Polyurethanrad (pannensicher) C91, Rad-Ø 210 mm, Radbreite 65 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan schwarz, Nabenlänge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Polyurethanrad (pannensicher) C91, Rad-Ø 210 mm, Radbreite 65 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan schwarz, Nabenlänge 75 mm
BS Polyurethanrad (pannensicher) C91, Rad-Ø 210 mm, Radbreite 65 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan schwarz, Nabenlänge 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p383647
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885095031
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Polyurethanrad (pannensicher) C91.210, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Stahlfelge alusilber pulverbeschichtet, Material der Lauffläche: Polyurethan schwarz, Lager: Rollenlager, Ø Rad: 210 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Profil:
Rillen
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Radkörperbesonderheit:
pulverbeschichtet
Laufflächenbesonderheit:
pannensicher
Typ:
Polyurethanrad (pannensicher)
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
75 mm
Radkörperfarbe:
alusilber
Laufflächenfarbe:
blau
Radkörper:
Stahlfelge
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
65 mm
Raddurchmesser:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Polyurethanrad (pannensicher)-210-20-blau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 51,75*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 39,55*
€ 52,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,26*
€ 54,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,75*
€ 63,24*
€ 5,00*
ab € 49,80*
€ 64,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.