Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 250 mm, Tragkraft 2200 kg, Kugellager, Gußfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 250 mm, Tragkraft 2200 kg, Kugellager, Gußfelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 250 mm, Tragkraft 2200 kg, Kugellager, Gußfelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 250 mm, Tragkraft 2200 kg, Kugellager, Gußfelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380316
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223383263
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 25cm durchmesser
Polyurethanrad C10.259, Radkörper: Guss, Lauffläche: Prothane Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Kugellager, Rad-Ø 250 mm, Tragkraft 2200 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Guss
Achsbohrung/-durchmesser:
40 mm
Shore:
95+/-3 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
108 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
braun
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
2200 kg
Radbreite:
100 mm
Raddurchmesser:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad-250-40-braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 258,86*
€ 312,20*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,61*
€ 317,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,20*
€ 371,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,13*
€ 355,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.