Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 250 kg, Kugellager, Gußfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 250 kg, Kugellager, Gußfelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 250 kg, Kugellager, Gußfelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 250 kg, Kugellager, Gußfelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380296
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223383126
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Polyurethanrad C10.102, Radkörper: Guss, Lauffläche: Prothane Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Kugellager, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 250 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Guss
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Shore:
95+/-3 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
39 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
braun
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
250 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, BS-Polyurethanrad-100-15-braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.