Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 160 mm, Tragkraft 500 kg, Kugellager, Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 160 mm, Tragkraft 500 kg, Kugellager, Alu-Felge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 160 mm, Tragkraft 500 kg, Kugellager, Alu-Felge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 160 mm, Tragkraft 500 kg, Kugellager, Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380251
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223383096
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Polyurethanrad B91.160, Radkörper: Aluminium, Lauffläche: Guss-Polyurethan 78 Shore A, Kugellager, Rad-Ø 160 mm, Tragkraft 500 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Shore:
78 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
60 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
500 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, BS-Polyurethanrad-160-20-schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,87*
€ 69,82*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,07*
€ 75,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.