Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 120 kg, Kugellager, Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 120 kg, Kugellager, Alu-Felge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 120 kg, Kugellager, Alu-Felge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 120 kg, Kugellager, Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380229
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223382976
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad durchmesser 80mm
Polyurethanrad B90.080, Radkörper: Aluminium, Lauffläche: Prothane Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Kugellager, Rad-Ø 80 mm, Tragkraft 120 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
12 mm
Shore:
95+/-3 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
20 mm
Laufflächenfarbe:
orange
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
120 kg
Radbreite:
20 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad-80-12-orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.