Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 200 kg, Rollenlager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 200 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 200 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 200 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380067
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223382051
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Polyurethanrad B36.150, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Rollenlager, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 200 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Shore:
85+/-4 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
44 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
blau
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
200 kg
Radbreite:
35 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad-150-15-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.