Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 125 mm, Tragkraft 150 kg, Rollenlager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 125 mm, Tragkraft 150 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 125 mm, Tragkraft 150 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 125 mm, Tragkraft 150 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380066
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223382044
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Polyurethanrad B36.125, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Rollenlager, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 150 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Shore:
85+/-4 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
44 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
blau
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
150 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, BS-Polyurethanrad-125-15-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.