Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 110 kg, Rollenlager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 110 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 110 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 100 mm, Tragkraft 110 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380065
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223382037
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Polyurethanrad B36.100, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Rollenlager, Rad-Ø 100 mm, Tragkraft 110 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
12 mm
Shore:
85+/-4 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
40 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
blau
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
110 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, BS-Polyurethanrad-100-12-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.