Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 70 kg, Rollenlager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 70 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 70 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 70 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380064
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223382020
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad durchmesser 80mm
Polyurethanrad B36.080, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Rollenlager, Rad-Ø 80 mm, Tragkraft 70 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
12 mm
Shore:
85+/-4 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
40 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
blau
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
70 kg
Radbreite:
28 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad-80-12-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.