Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 230 kg, Gleitlager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 230 kg, Gleitlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 230 kg, Gleitlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 230 kg, Gleitlager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380061
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885094690
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Polyurethanrad B32.150, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Gleitlager, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 200 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Shore:
85+/-4 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
44 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
blau
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
230 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad-150-15-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.