Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 200 mm, Tragkraft 380 kg, Rollenlager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 200 mm, Tragkraft 380 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 200 mm, Tragkraft 380 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 200 mm, Tragkraft 380 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380057
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223381962
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser
Polyurethanrad B31.200, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Rollenlager, Rad-Ø 200 mm, Tragkraft 380 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Shore:
98+/-4 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
58 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
380 kg
Radbreite:
45 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad-200-20-rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.