Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 240 kg, Rollenlager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 240 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 240 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 240 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380055
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223381948
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Polyurethanrad B31.150, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Rollenlager, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 240 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Laufflächenkategorie:
Gummi
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Shore:
98+/-4 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
44 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
240 kg
Radbreite:
35 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad-150-15-rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.