Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 125 mm, Tragkraft 180 kg, Rollenlager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 125 mm, Tragkraft 180 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 125 mm, Tragkraft 180 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 125 mm, Tragkraft 180 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380054
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223381931
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Polyurethanrad B31.125, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Rollenlager, Rad-Ø 125 mm, Tragkraft 180 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Shore:
98+/-4 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
44 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
180 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, BS-Polyurethanrad-125-15-rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.