Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 100 kg, Rollenlager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 100 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 100 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80 mm, Tragkraft 100 kg, Rollenlager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p380052
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223381917
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad durchmesser 80mm
Polyurethanrad B31.080, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan rot 98 +/-4 Shore A, Rollenlager, Rad-Ø 80 mm, Tragkraft 100 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
12 mm
Shore:
98+/-4 Shore A
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
40 mm
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
rot
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
28 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad-80-12-rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.