Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 50 kg, Kugellager, Kunststofffelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 50 kg, Kugellager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 50 kg, Kugellager, Kunststofffelge
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 150 mm, Tragkraft 50 kg, Kugellager, Kunststofffelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p379980
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885062514
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Polyurethanrad A88.150, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: Polyurethan grau, Kugellager, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 50 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Achsbohrung/-durchmesser:
8 mm
Kugellagerart:
6000
Typ:
Polyurethanrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
36 mm
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
grau
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
50 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad-150-8-grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,17*
€ 32,99*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 39,28*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.