Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S rot
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S rot
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S rot
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S rot
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S rot
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S rot
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. S rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p373933
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0143002004
EAN/GTIN:
     4045981076886
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
HAKRO V-Pullover Premium-Cotton Herren #143

Ausführung:
  • Klassischer Pullover aus feiner, mittelschwerer und gekämmter Baumwolle
  • Das langstapelige Baumwollgarn garantiert einen weichen Griff, ein gleichmäßiges Maschenbild und angenehmen Tragekomfort
  • Gefertigt ist dieser kombistarke Feinstrickpullover in klassischer Schnittführung
  • Der eingestrickte, dunkelblaue Kontraststreifen am Halsausschnitt und die gerippten Bündchen am V-Ausschnitt, Ärmelausschnitt und Saum betonen die hochwertige Ausführung
  • Gewebtes Harry Kroll-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Harry Kroll-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Strick aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
40 °C
Model:
143
Farbcode:
02
Pflegetext Waschen:
40 °C
Herkunftsland:
CN
Form:
langarm
Material:
100% Baumwolle
Hersteller:
Hakro
Farbe:
rot
Größe:
S
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herrenpullover hakro, herren pullover, Hakro-143 V-Pullover Gr. S rot
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,07*
€ 39,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 40,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,61*
€ 40,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 40,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,18*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0143002008
ab € 29,23*
Ähnlich
Hakro
0143002009
ab € 32,19*
Ähnlich
Hakro
0143002006
ab € 29,33*
Ähnlich
Hakro
0143002005
ab € 29,19*
Ähnlich
Hakro
0143002007
ab € 29,33*
Ähnlich
Hakro
0143002003
ab € 29,18*
Ähnlich
Hakro
0143005008
ab € 29,40*
Ähnlich
Hakro
0143005009
ab € 32,20*
Ähnlich
Hakro
0143005006
ab € 29,28*
Ähnlich
Hakro
0143005005
ab € 29,32*
Ähnlich
Hakro
0143005004
ab € 29,40*
Ähnlich
Hakro
0143005007
ab € 29,37*
Ähnlich
Hakro
0143005003
ab € 29,37*
Ähnlich
Hakro
0143015008
ab € 29,27*
Ähnlich
Hakro
0143015009
ab € 32,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.