Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL ash meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL ash meliert
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL ash meliert
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL ash meliert
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL ash meliert
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL ash meliert
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL ash meliert
HAKRO Sweatshirt Premium #471 Gr. 2XL ash meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p373573
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     471024008
EAN/GTIN:
     4045981010606
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Sweatshirt Premium #471

Ausführung:
  • Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
  • formstabile Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • flauschig angerauter Innenseite und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • Größe: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhätlich)
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
(ash meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Polyester; grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt

Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Pullover
Waschtemparatur:
60°C
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
471
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
24
Form:
langarm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Farbe:
ash meliert
Größe:
2XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 26,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,56*
€ 26,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,18*
€ 26,97*
4 Tage
240
€ 5,90*
ab € 21,08*
€ 28,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,20*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,84*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,80*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,69*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,80*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,12*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,10*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,23*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,16*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,08*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,07*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,17*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.