Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. XL tinte
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. XL tinte
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. XL tinte
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. XL tinte
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. XL tinte
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. XL tinte
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451 Gr. XL tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p373386
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     451034007
EAN/GTIN:
     4045981008917
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
HAKRO Zip Sweatshirt Premium #451

Ausführung:
  • Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt

Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Waschtemparatur:
60 °C
Passform:
Comfort Fit
Internetfarbe:
blau
Waschtemperatur:
60° C
Model:
451
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
34
Form:
1/1-Arm
Gewicht:
300 g/m²
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Farbe:
tinte
Größe:
XL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,82*
€ 31,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 31,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,34*
€ 32,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 32,55*
5 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 26,41*
€ 34,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001010
ab € 25,63*
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 28,38*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 28,37*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,85*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 28,28*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 28,38*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 23,42*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,85*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 23,47*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 23,49*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 23,53*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 23,36*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 23,36*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,72*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 28,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.