Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. 2XL kelly-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. 2XL kelly-green
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. 2XL kelly-green
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. 2XL kelly-green
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. 2XL kelly-green
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. 2XL kelly-green
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292 Gr. 2XL kelly-green
Artikel-Nr.:
     5417B-p372809
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     292029008
EAN/GTIN:
     4045981018619
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
HAKRO Herren T-Shirt Classic #292

Ausführung: 
  • Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt
  • LYCRA®-verstärktem Bündchen und Nackenband
  • Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 
  • Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (ash-meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau-meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)
  • Gewicht: 160 g / m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Saison:
Sommer
Model:
292
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
BD
Pflegeanleitung:
bis 60 Grad waschbar
Waschtemperatur:
60° C
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
29
Gewicht:
160 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
kelly-green
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: hakro herren-shirt, herren shirt, herren-t-shirts xxl, HAKRO, Herren, T-Shirt, Classic, #292, Gr.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 8,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 8,23*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 8,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,94*
4 Tage
655
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0292029006
ab € 5,21*
Ähnlich
Hakro
0292029005
ab € 5,20*
Ähnlich
Hakro
0292029004
ab € 5,16*
Ähnlich
Hakro
0292029007
ab € 5,16*
Ähnlich
Hakro
0292029003
ab € 5,19*
Ähnlich
Hakro
0292010011
ab € 6,33*
Ähnlich
Hakro
0292010012
ab € 6,31*
Ähnlich
Hakro
0292010007
ab € 5,19*
Ähnlich
Hakro
0292005005
ab € 5,20*
Ähnlich
Hakro
0292001008
ab € 4,67*
Ähnlich
Hakro
0292001009
ab € 5,13*
Ähnlich
Hakro
0292001010
ab € 5,14*
Ähnlich
Hakro
0292001011
ab € 5,59*
Ähnlich
Hakro
0292001012
ab € 5,61*
Ähnlich
Hakro
0292001006
ab € 4,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.