Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. 2XL dark-green/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. 2XL dark-green/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. 2XL dark-green/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. 2XL dark-green/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. 2XL dark-green/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. 2XL dark-green/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. 2XL dark-green/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. 2XL dark-green/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p365863
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223140675
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Sommerweste
James & Nicholson Workwear Weste JN822

Ausführung:
  • Professionelle Weste mit hochwertiger Ausstattung
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Schulterbereich mit CORDURA verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Besätze: 100% Polyamid


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
260 g/m²
Farbkürzel:
dgrbl
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN822
Beschreibung:
"Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe Stehkragen innen mit weichem Fleece Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil Seitentaschen, Brusttasche und Inn
Zusatz:
Weste Baumwolle / Synthetik Brusttasche<br
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:80/M:0/Y:60/K: 67 C:0/M:0/Y:0/K: 100"
Farbewerte Pantone:
"554U blackC"
Features:
"Weste Baumwolle / Synthetik Brusttasche CORDURA® mehrfarbig Mischgewebe Professionell Reflex Stehkragen"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
James & Nicholson
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Form:
ärmellos
Saison:
Sommer
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
dark-green/black
Größe:
2XL
Ausführung:
Weste
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, arbeitsweste schwarz xxl, arbeits weste, arbeits-weste grün, James, &, Nicholson, Workwear, Weste, JN822
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,33*
€ 66,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 72,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.