| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p358374 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223315981 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Trendige Softshelljacke Herren JN1058
Ausführung: - Weiches Softshellmaterial mit wasserabweisender Oberfläche
- Durchgehend hinterlegter Frontreißverschluss
- Stehkragen
- 2 seitliche Taschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- Weitenregulierung am Ärmelsaum durch Druckknöpfe
- JN1057: Taillierter Schnitt
Material: Oberstoff: 100% Polyester, 210 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 210 g/m² | Form: | langarm | Farbkürzel: | tu | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN1058 | Beschreibung: | "Weiches Softshellmaterial mit wasserabweisender Oberfläche Durchgehend hinterlegter Frontreißverschluss Stehkragen 2 seitliche Taschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss Weitenregulierung am Ärmelsaum durch Druckknöpfe JN1057: Taillierter Schnitt" | Zusatz: | Brusttasche Jacke Netzfutter Polyest | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang | Farbwerte CMYK: | C:96/M:0/Y:11/K:0 | Farbewerte Pantone: | 312U | Features: | "Brusttasche Jacke Netzfutter Polyester/Polyamid Reißverschluss Softshell Stehkragen Wind & Wasserabweisend" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Hersteller: | James & Nicholson | Material: | 100% Polyester | Farbe: | turquoise | Größe: | L | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,18* | € 58,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,28* | € 64,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|