| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p356164 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223311716 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Funktionale Damen Outdoorjacke JN1011 Ausführung: - Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000 mm Wassersäule) mit TPU-Beschichtung
- Versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m² /24h)
- Im Kragen integrierte Kapuze
- 2 verdeckte Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche und Handytasche innen
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- Leicht taillierte Form
Material:
Oberstoff: 100% Polyester Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Saison: | Winter | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Farbkürzel: | ny | Zusatz: | Funktion Wassersäule 3000 mm versiege | Farbwerte CMYK: | C:100/M:44/Y:0/K:76 | Farbewerte Pantone: | 5395C | Features: | "Funktion Wassersäule 3000 mm versiegelte Nähte Kapuze tailliert Lady Jacke Polyester/Polyamid Reißverschluss Wind & Wasserabweisend Raglan Netzfutter" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Hersteller: | James & Nicholson | Pflegeanleitung: | bis 30° waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt | Form: | langarm | Wassersäule: | 3.000 mm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | navy | Größe: | S | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke, James, &, Nicholson, Funktionale, Damen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,13* | € 61,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,55* | € 67,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|