| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p355728 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901336699 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Damen Steppjacke JN1034
Ausführung: - Wind- und wasserdichtes Gewebe (3.000 mm Wassersäule) mit TPU-Beschichtung
- Versiegelte Nähte
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000g/m² /24h)
- Im Kragen integrierte Kapuze
- 2 verdeckte Taschen mit Reißverschluss, Brusttasche und Handytasche innen
- Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
- Reißverschluss zur Rückenveredelung
- JN1011: Leicht taillierte Form
Material: - Oberstoff: 100% Polyester
- Futterstoff: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 195 g/m² | Form: | kurzarm | Naht: | Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt | Herkunftsland: | Bangladesh | Farbwerte CMYK: | C:0/M:0/Y:0/K: 100 | Artikel: | JN071 | Farbewerte Pantone: | blackC | Beschreibung: | "Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton " | Features: | "Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitze tailliert Polokragen" | Zusatz: | Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitz | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Warengruppe: | Polo | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | schwarz | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Pflegetext Bügeln: | Nicht bügeln | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 40°C | Farbkürzel: | bl | Hersteller: | James & Nicholson | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Polo | Farbe: | black | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), poloshirt (herren) schwarz s, herren poloshirt, herren-poloshirt schwarz, James, &, Nicholson, Damen, Polohemd, JN071 |
| | |
| |