Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL aubergine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL aubergine
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL aubergine
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL aubergine
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL aubergine
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL aubergine
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL aubergine
Artikel-Nr.:
     5417B-p355726
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223222647
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Damen JN071

Ausführung:
  • sehr feine Piqué-Qualität
  • sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen
  • gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton
  • 3 Knöpfe 
Material:
100% Baumwolle, 195 g/m²

Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Internetfarbe:
lila
Gewicht:
195 g/m²
Form:
kurzarm
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
aub
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbwerte CMYK:
C:83/M:85/Y:0/K:70
Artikel:
JN071
Farbewerte Pantone:
5255C
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Features:
"Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitze tailliert Polokragen"
Zusatz:
Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitz
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
aubergine
Größe:
XL
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt aubergine, damen polo, poloshirt (damen) xl, James, &, Nicholson, Damen, Polohemd, JN071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.