Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL acid/yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL acid/yellow
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL acid/yellow
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL acid/yellow
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL acid/yellow
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL acid/yellow
James & Nicholson Damen Polohemd JN071 Gr. XL acid/yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p355716
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223222548
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Damen JN071

Ausführung:
  • sehr feine Piqué-Qualität
  • sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen
  • gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton
  • 3 Knöpfe 
Material:
100% Baumwolle, 195 g/m²

Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Internetfarbe:
gelb
Gewicht:
195 g/m²
Form:
kurzarm
Naht:
Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbwerte CMYK:
C:13/M:0/Y:72/K: 0
Artikel:
JN071
Farbewerte Pantone:
380U
Beschreibung:
"Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton "
Features:
"Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitze tailliert Polokragen"
Zusatz:
Baumwolle Kurzarm Lady Seitenschlitz
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
acye
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
acid/yellow
Größe:
XL
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt gelb, damen polo, poloshirt (damen) xl, James, &, Nicholson, Damen, Polohemd, JN071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.