| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p355370 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223219654 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Poloshirt Herren JN070
Ausführung: - sehr feine Piqué-Qualität
- Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen
- Gestrickter Polokragen und Armbündchen
- Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton
- 3 Knöpfe
Material: 100% Baumwolle, 195 g/m²
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | lila | Gewicht: | 190 g/m² | Form: | kurzarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | James & Nicholson | Warengruppe: | Polo | Marke: | James & Nicholson | Pflegetext el. Trocknung: | Nicht im Trommeltrockner trocknen | Pflegetext Bügeln: | Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 40°C | Farbkürzel: | aub | Naht: | Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1 | Herkunftsland: | Bangladesh | Artikel: | JN070 | Farbwerte CMYK: | C:83/M:85/Y:0/K:70 | Beschreibung: | "Sehr feine Piqué-Qualität Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen und Armbündchen Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt, Knöpfe Ton in Ton " | Farbewerte Pantone: | 5255C | Zusatz: | Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Pol | Features: | "Baumwolle Kurzarm Seitenschlitze Polokragen" | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | aubergine | Größe: | 3XL | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |