Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043 Gr. M royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043 Gr. M royal
James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043 Gr. M royal
James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043 Gr. M royal
James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043 Gr. M royal
James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043 Gr. M royal
James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043 Gr. M royal
James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043 Gr. M royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p354083
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223276893
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
James & Nicholson Sweatshirt in schwerer Fleece-Qualität JN043

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece
  • Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
  • Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen
  • JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen
Material:
100% Polyester, 300 g/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Gewicht:
300 g/m²
Internetfarbe:
blau
Farbkürzel:
ry
Qualität:
300 g/m²
Naht:
Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern
Herkunftsland:
Bangladesh
Artikel:
JN043
Beschreibung:
"Pflegeleichter Anti-Pilling-Fleece Kadettkragen, Doppelnähte an Armausschnitt und Schultern Kordelzug mit Stoppern am Bund, elastische Armbündchen JN044, JN044K: 2 seitliche Zip-Taschen "
Zusatz:
Polyester/Polyamid Reißverschluss St
Pflegeanleitung:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbwerte CMYK:
C:100/M:68/Y:0/K:12
Farbewerte Pantone:
287C
Features:
"Polyester/Polyamid Reißverschluss Stehkragen Langarm"
Warengruppe:
Fleecejacken
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
royal
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.